ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 自動車用シートカバー
シートカバー 防汚レザーカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28877076
品番
4122-92BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シートの座面保護に最適
ストッパー付きでズレを防止!
厚さ10mmの発泡材でシートを保護
大判サイズ+前掛けカでシートをしっかりカバー!
色
ブラック
材質(本体)
(表地)合成皮革、(中材)ポリエチレン、(裏地)ポリエステル
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×750
寸法(cm)
(座面カバー)55×75
注意
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。