※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEAJET 137

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(0.8L) 注文コード 28877215 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

液型で塗装作業が簡単。
耐侯性(光沢保持性)に優れ、長期間美しさを保持します。
耐衝撃性、耐摩耗性、硬度等の機械的強度が優秀です。
FRP(ゲルコート面)との密着性に優れています。

特性密着性、耐摩耗、耐衝撃性 液色ブラック 指触乾燥時間(分)20℃:20 硬化時間(時間)20℃:6 可使時間(時間)20℃:16 塗装間隔20℃:最短4時間以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする