中国塗料
中国塗料の はく離剤
SEAJET 441
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2L)
注文コード
28877224
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
FRP(ゲルコート)面を傷めません。
クロロメタン系の溶剤を含まず、人体・環境に安全です。
旧塗膜の除去効果に優れています。
あらゆる角度の面に厚塗りが可能です。
刺激臭の少ない中性タイプです。
液色
乳白色
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1.8L
危険物の性状
非水溶性