中国塗料
中国塗料の 塗料うすめ液/処理剤
中国塗料の うすめ液
中国塗料の その他塗料うすめ液
SEAJET シンナーB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(0.5L)
注文コード
28877249
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合
132用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.45L
危険物の性状
非水溶性