クッション FN猫シルエット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28877250 品番 5792-02BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

さりげなく猫好きをアピール
手触りの良いボア生地を使用
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!

ベージュ 材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル 質量(g)210 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×25 寸法(cm)(角型)45×45
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする