ハンドルカバー QKディンプルレザー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28877286 品番 6930-15BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

取り付け超簡単!ステアリンググリップ
握りたくなる手触り!レザー調タイプ
ステアリングにはめ込むだけ!取付簡単
ステアリングのドレスアップに最適
幅広い車種に対応

ベージュ 材質(本体)(表地)ポリ塩化ビニル、(樹脂リング)ポリカーボネート 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×360×45 適合サイズSサイズ/Mサイズ兼用
注意
※ハンドルに安全運転支援システムが搭載されている車両の場合、必ず作動確認を行ったうえでご使用ください。機能に支障がある場合は速やかに使用を中止してください。
※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。
※色が薄いハンドルに装着すると色移りする場合があります。
※本品裏面に貼り付けた合成ゴムが劣化しハンドル本体を汚す場合があります。時々裏材の状態をご確認ください。
※必ず適合サイズをご確認の上お買い求めください。
※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。
※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。
※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。
※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。
※火気を近づけないよう十分注意

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28877286
2024-02-27
用途:
ウレタンハンドルに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

従来より同メーカーのカーボン調のタイプが気に入って、使用しており、これも期待しましたが、比較するとかなり滑りやすいです・・。色調はハンドルとマッチして気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする