車種別専用車中泊シェード

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種デリカD5 注文コード28877347 品番7910-94SI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は適合車種など10種類から選べます 他の種類を見る

取付簡単・ワンタッチ吸盤・UVカット
遮光性、断熱性に優れた素材を使用
保管に便利な収納袋付き
吸盤で貼るだけの簡単取り付け
車種別専用設計なのでピッタリ装着ができます

形状W7-40 デリカD5専用 1台分 シルバー 材質(本体)エアー発泡ミラーコートシート 質量(g)1780 適合車種デリカD5
注意
※必ず適合車種をご確認の上お買い求めください。
※同一車種でも、型式・年式により適合しない場合がありますため、必ずメーカーホームページの適合情報などご確認をお願いします。
※車両にドライブレコーダーが装着されている場合、フロントガラスへの取付けはできません。ご了承ください。
※本品を取付けた状態で運転しないでください。走行時は必ず本品を外してください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※太陽の反射光が一点に集中しないようご注意ください。集光効果によって高熱を発生させる恐れがあります。
※本品テープ部分を車両の樹脂パネルに強く擦ると、擦り傷が付くことがあります。取扱いには十分ご注意ください。
※本品は完全遮光ではありません。
※長期間のご使用により変色・劣化することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61179108
2023-03-21
用途:
商品を運ぶ際に防犯のために利用
卸売・小売業

多少の誤差は許容していたが、スライドドア部分の高さが足りず、上下に隙間があり、四隅も隙間がある状態です。リアガラスに関しては熱線のコネクタ部分の切り欠きがあったのはありがたいが四隅に隙間が生まれてしまい、車種専用品としては残念な商品だと感じました。今はこの商品の上から汎用のマグネットカーテンで覆ってつかっています。コスパは悪いかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする