車種別専用車中泊カーテン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種N-VAN 注文コード28877399 品番7911-66BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は適合車種など3種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利な収納袋き
遮光性、断熱性に優れた素材を使用
保管に便利な収納袋付き
マグネットで貼るだけの簡単取り付け
車種別専用設計なのでピッタリ装着ができます

形状M4-68 N-VAN 1台分 ブラック 材質(本体)ポリエステル 質量(g)810 適合車種N-VAN
注意
※本品を取付けた状態で窓の開閉はしないでください。巻き込みの原因となります。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※本品を取付けた状態で運転しないでください。走行時は必ず本品を外してください。
※取付け用に縫製されているマグネット部分を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※本品は完全遮光ではありません。
※長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする