画像準備中

NZプライマーS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20kg) 注文コード 28877434 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

曝露防食性が優れる
鋼材との付着性が優れる
油性塗料との付着性良好

特性プライマー、防食性、付着性、防錆 用途船舶、陸上鉄鋼構造物等の鋼材用一次防錆プライマー ブラウン 主な用途鋼、鉄 指触乾燥時間(分)8(5℃) 硬化時間(時間)4(5℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短24時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
離島数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする