NSP型枠(45mm)コンパネ枠

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28879219 品番8121282
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用部材。
Uピンで接続できるので、組付けが簡単です。
コンクリート面にビスが露出せず、段差も出ないので仕上がりが綺麗です。
コンパネ角パイプ2個、逆Uピン61.5(4個)、コンパネ枠用ビス(+鍋タッピング2.3×12)(100入)

用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合のコンパネ寸法調整型枠。 材質亜鉛鋼板、普通鉄線塗装仕上げ、ユニクロメッキ 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)350
関連資料:(0.14MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでは使用は出来ません。
※コンパネは付属していません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする