中国塗料
中国塗料の ジンク/耐熱塗料
中国塗料の 防食
フローレックス 中塗EP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20kg)
注文コード
28879814
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
長期間堅牢な塗膜を保持し、耐久性が優秀
付着性が優秀
耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が優秀
耐油性・耐薬品性が優秀
色
白
用途
鋼構造物ふっ素樹脂塗料用中塗
主な用途
鋼
硬化時間(時間)
5℃:34
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20L
指触乾燥時間(時間)
5℃:3.5
特性
付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、耐久
可使時間(時間)
5℃:24時間
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
(最短)5℃:34時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960