NSP型枠(45mm)横バタ浮止め金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード28879849 品番8209291
参考基準価格(税別)¥23,270 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。
型枠と鋼管が一体化します。
ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。
自在サポーターは横バタ浮止め金具に取りつけできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。
Uピンに通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)100 幅(mm)35 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)74.4
関連資料:(0.44MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※鋼管の変形(反りや出っ張り)、コンクリ付着などがある場合、金具が入りにくい場合があります。
※バタ角受、単管パイプ受が変形している場合、金具が入りにくい場合があります。
※追加で設置する場合は、周りの金具を緩めないと設置できない場合があります。
※パネルの高さがH300及びH750の場合、上から2番目のUピンにご使用ください。
※目安として鋼管1本に2〜3個設置してください。
※単管パイプ48.6Φ及び鋼管60角専用となます。鋼管50角には使用できません。
※鋼管をセットせずに単独では使用できません。
※横バタ浮止め金具と同時に使用できない商品がございます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする