曜日別特売
8205698 KR型枠(50mm)50上部段付セパ NSP 28880077

段差20?50mm

8205698 KR型枠(50mm)50上部段付セパ NSP 28880077
8205698 KR型枠(50mm)50上部段付セパ NSP 28880077
8205698 KR型枠(50mm)50上部段付セパ NSP 28880077
8205698 KR型枠(50mm)50上部段付セパ NSP 28880077
8205698 KR型枠(50mm)50上部段付セパ NSP 28880077
8205698 KR型枠(50mm)50上部段付セパ NSP 28880077

KR型枠(50mm)50上部段付セパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード28880077品番8205698
参考基準価格(税別)¥21,990販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。
外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。
段差により補強棒が入ります。(0~49mm:補強なし、50~99mm:Φ7mm丸鋼、100~150mm:Φ13mm丸鋼)

用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。仕様(段差)70材質普通鋼板幅(mm)基礎幅:150厚さ(mm)型枠:50
関連資料:(0.16MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※上部段付セパが浮上る場合は釘を入れて下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする