電気柵 DAC-20

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28880426 品番no.108
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

設置の際に使用が義務付けられている漏電遮断器を標準装備しています。
漏電を感知すると0.1秒以内に作動し通電を遮断する高速型で安全です。
稼働時間を設定できる出力切替スイッチが標準装備されています。
夜間のみの場合は周囲の明るさに応じて自動で電源のオン・オフが切替わります。
家庭用電源だけではなく、別売りのバッテリーを使用することもできます。

付属品コンセント式漏電遮断器、アース棒30型、ヒューズ1A(2本)、注意表示板×2、バッテリーコード、取扱説明書、保証書・登録カード 質量(kg)約3.1 消費電力(W)7.7/5.8 出力電圧(V)8500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×222×145 電線長さ(m)(最大)2000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28880426
2023-07-14
用途:
獣害防止
農・林・水産業

以前バッテリー太陽光充電の電気柵を使用していました。天候に左右され、又何十年と使用していました。電気のボルトが下がってきていました。今度は、家庭電気の使用で、安心できそうです。

対象商品:
28880426
2023-09-07
用途:
鳥獣被害 熊、猪、鹿
建設業・工事業

電圧が高くて効果があるが熊ようにもっと電圧が高くなるようにしてもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする