電気柵 ゲッターACアダプターセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28880514 品番no.807
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。
安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。

出力DC12V・850mA 入力AC100V・25VA・50/60Hz
注意
※ACアダプターと漏電遮断器はセットになっております。
※ゲッターシリーズ電気さく本器専用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28880514
2021-05-18
用途:
電気柵用
サービス業

バッテリー運用より交換などの手間がかからないし電圧も一定になります。防水対応が出ると嬉しいです。

2019-03-31
用途:
農業用電気柵
農・林・水産業

電気に苦手な
ものでもうまく取り付けられましたので更に1台追加しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする