NSP・KR型枠(45・50mm)FPマルチキャッチ50巾

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード28880540 品番8214121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,840

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。
型枠多段積みの垂直方向の通り出し。
シャコ万力の代用として。
型枠段積み時
型枠かえし部分を傷めることなく簡単かつ自由に設置できます。
シャコ万力では留めることができなかった鋼管(Φ48.6単管)を垂直に固定できます。
天端通り出し(木杭を天端に固定)
シャコ万力使用時と比較して約30%設置時間が短縮します。
現場に合わせ、角度を自由に設置できます。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。
型枠多段積みの垂直方向の通り出し。
材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ 幅(mm)48.6単管パイプ 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)98.5 厚さt2(mm)25 内幅(mm)50 幅W2(mm)102、(調整)77
関連資料:(0.16MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※型枠段積み積み時に型枠の下端にマルチキャッチを取り付ける場合は「MC-下部支え金具」を併用します。
※マルチキャッチの取っ手が回しやすくなり、生コンや土に埋まってしまう心配がありません。
※取っ手の締め付けすぎにご注意ください。(破損の可能性が御座います。)
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする