浄水器SESERA たっぷり大容量タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28883130 品番SYKM6S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥88,000
販売価格(税別)
80,000

断水時、水道水以外を浄水できる純正足踏みポンプもセットになっており、お薦めの商品です。
<地層を再現したミネラルカートリッジを搭載>
大容量の活性炭と天然石を、幾層にも重ねたカートリッジを搭載。水道水から不純物を除去するだけでなく、おいしく健康的な水を作り出し、さらに、中空糸膜でミクロの汚れまで除去します。
<SESERAなら、命をまもる水ができる>
被災時、停電や断水で安定して飲用水を確保できない状況でもSESERAなら電気を使わず別売り足ふみポンプにつなげることで、水道水以外の水も浄化することが可能です。
万一の断水時などにも、雨水などの水道水以外の水から飲用水の浄水が可能。水道法に定められた51項目の検査項目を大幅にクリアした、安心、安全な水を確保できます。
※すべての原水を飲用水にできるわけではありません。
<いつも使うものだから、もしもの時に使える>
災害対策製品は、普段使用していないといざ災害時にどこにしまったかわからなかったり、使用方法がわからず結局使えないものが多いと思います。SESERAなら普段から使用し、いざという時にでもすぐに持ち運べる優れた家族を守れる浄水器です。

性能除去性能:ジェオスミン12000L(浄水器協会の定める除去物質)、フェノール類12000L(浄水器協会の定める除去物質) 材質ABS樹脂 、軟質PVC(ホース部) 質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む) 交換目安総ろ過水量12000L(1日15L使用の場合、約2年間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145 ×145×355 浄水能力遊離残留塩素:12000L、濁り:12000L、CAT(農薬):12000L、2MIB:12000L※JIS S3201試験結果に基づく、除去率80%以上の総ろ過水量 ろ過流量2.0L/分 最小動水圧0.01MPa 材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
注意
※使用上の注意
※災害時等緊急時を除き、水道水の水質基準に合格した水をお使いください。
※また、水道水以外を使用する場合は、必ず取扱説明書をお読みの上ご使用ください。
※ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
※浄水で35℃以上の温水の使用はお避けください。
※浄水はくみおきしないで、早めにお使いください。
※毎日の使い始めは10秒ほど、長時間使用しなかった後は60秒ほど通水してからご使用ください。
※浄水器を凍結させないでください。
※水道水以外を浄水する場合、下記の注意事項を必ずお守りください。
※ポンプは必ず純正のポンプに接続して使用してください。
※魚や生物が生息できない水、藻類の繁殖した水等で汚染されている可能性がある水は使用しないでください。
※海水は淡水にできませんので、使用しないでください。
※ガソリン、灯油など、油分を含む水は使用しないでください。
※非常時では、平常時であれば使用できる水質の河川水にも、高濃度有害物質等が流出している可能性が考えられますので、利用源水については十分ご注意いただきご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする