材質ABS樹脂
質量(g)205(満水時315)
交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×100×59
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%
ろ過流量1.6L/分
最小動水圧0.07MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭