SX607V トレビーノ スーパースリム TORAY(東レ) 28883227 SX607V トレビーノ スーパースリム TORAY(東レ) 28883227 SX607V トレビーノ スーパースリム TORAY(東レ) 28883227 SX607V トレビーノ スーパースリム TORAY(東レ) 28883227

トレビーノ スーパースリム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28883227 品番SX607V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

カートリッジ交換時期をカラーでお知らせ
デジタルサイン搭載モデル
さらに手元が見やすいスッキリフォルム
デジタルサインは浄水の総使用量を計測し表示しております。カートリッジ交換の目安としてご使用ください。
スッキリフォルムで手元が見やすく、使いやすい。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がストレート水流なので、狭い口の容器に注ぐのに便利です。
浄水(ストレート):残留塩素や汚れを除去するので、野菜洗いやお米とぎにも最適
原水(シャワー):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
原水(ストレート):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
カートリッジキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。とった汚れを確認できるから安心。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。

材質ポリアセタール、ABS樹脂 外形寸法(mm)高さ74×幅116×奥行125 本体質量(g)410 交換目安1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月 使用電源コイン型リチウム電池CR2032 1個 浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%、濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L、除去率80% ろ過流量1.6L/分 最小動水圧70kPa カートリッジSTC.VJ(1個入り)/STC.V2J(2個入り) 材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
注意
※使用上の注意点
※水道水の水質基準に合格した水をお使いください。
※ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
※浄水で35℃以上の温水の使用はお避けください。
※原水でも50℃以上の温水は通さないでください。
※浄水はくみおきしないで、早めにお使いください。
※毎日の使い始めは10秒ほど、長時間使用しなかった後は60秒ほど通水してからご使用ください。
※浄水器を凍結させないでください。
※浄水を養魚用などには使用しないでください。
※温水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
※食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合が生じることがあります。
※本製品の耐圧は350kPaです。
※ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする