トレビーノ ポット型浄水器

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28883245 品番PT306SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

すき間にぴったりコンパクト
時短&高除去カートリッジ搭載
あっという間にすぐおいしい
取っ手付きで収納性も抜群
高い除去性能とおいしさはそのままに、さらに浄水スピードUPを可能にするSVカートリッジ
使いたいときにサッと浄水できるので、待ち時間や残量を気にせずに使えます。
冷蔵庫のすき間にすっきり!ぴったり!
フタにあるダイヤルでカートリッジ交換時期を設定。10日単位で表示されるので、交換目安日がひと目でわかります。
カートリッジ内の空気がスムーズに抜けるろ過システムで、高い除去性能はそのままにろ過スピードUPを実現しました。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。

材質本体容器・ロート:AS樹脂、フタ・ダイヤル:ABS樹脂、注ぎ口:ポリプロピレン、カートリッジ:ABS樹脂、ポリプロピレン 外形寸法(mm)292×151×86 容量(L)ろ過水:0.8 本体質量(g)482、満水時:1282 交換目安1日3L使用の場合:2ヶ月、1日2L使用の場合:3ヶ月 浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量200L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量200L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量200L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量200L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量200L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量200L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量200L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量200L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量200L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量200L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量200L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量200L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量200L、除去率80% ろ過流量0.3L/分 カートリッジPTC.SVJ(1個入り)/PTC.SV2J(2個入り) 材質(ろ材)活性炭、イオン交換体
注意
※使用上の注意点
※水道水の水質基準に合格した水をお使いください。
※新しいカートリッジの使用開始時は、取扱説明書に記載の「ご使用前の準備」を必ず行ってください。
※ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水温、使用状況により異なります。
※35℃以上の温水をろ過しないでください。
※浄水は本体容器に入れたまま、冷蔵庫に保管し、24時間以内にお使いください。
※室温で長時間放置しないでください。
※2週間以上使用しなかった場合は、本体容器・ロート・栓を食器用中性洗剤をつけた清潔なスポンジで洗浄し、よくすすいで新しいカートリッジに交換してください。
※高温になる器具(ストーブや電子レンジ)や火気の近くでは使用しないでください。
※浄水を養魚用などには使用しないでください。
※本体※カートリッジを凍結させないでください。
※高温になる場所(直射日光の強い場所や炎天下中の車中など)で放置、保管しないでください。また、各部品を70℃以上の温水に浸けないでください。
※本製品の洗浄※乾燥には、食器洗い機※食器乾燥機を使用しないでください。
※本体容器・ロート・栓・取っ手カバーは、こまめに洗浄してください。
※ご使用済みのカートリッジや本体は、プラスチックゴミとして廃棄ください。
※ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
お茶用
自動車・二輪車・自転車関連業

濾過が早くてあっという間にいっぱいになります。また蓋にパッキンがついているので、注ぐとき外れたりしなくてよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする