- 折り畳みベンチ 結一産業 28883525 - 折り畳みベンチ 結一産業 28883525 - 折り畳みベンチ 結一産業 28883525 - 折り畳みベンチ 結一産業 28883525 - 折り畳みベンチ 結一産業 28883525

折り畳みベンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28883525 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

組立てに工具は一切不要。開いて脚を起こすだけで完成!
現場の休憩所等で使用していただける3人掛けベンチです!
色がミントブルーからブルーに変わりました!
台座部分が取り外し可能になります!
台座に安全ピンが付いています!

座面:ブルー/脚:グレー取っ手:黒 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1830×300×430 本体質量(kg)8.2 用途学校関係やイベント会場、土木作業や建設現場などの休憩所に。 材質座面ボード:PE樹脂/脚フレーム:スチール+キャップPE/取っ手+ベルト:PP+ポリエステル 寸法(mm)座面:約1830×300 質量(kg)約8.2 タイプ2つ折りベンチ(脚一体型収納タイプ) 形式座面ボード+脚フレーム一体型 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約915×300×90 座面厚(mm)約45 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1830×300×430
注意
※折り畳みベンチは腰掛け用を目的とした長椅子です。ご使用の際は腰掛けベンチ以外の目的で使用しないでください。
※安全の為、ベンチの上に立ったり、勢いよく座ったり、座って揺らしたりしないようにしてください。けがの原因になります。
※折り畳み式の為、使用する際は脚フレームの設置状況をよく確認してご使用ください。
※座面ボードの下に手を入れて座らないでください。
※本商品を高温・高熱の場所に置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする