※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の ワーキングウェア
Printstar(トムス)の トップス
Printstar(トムス)の オールシーズン トップス
RSJリフレクスポーツジャケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
28884435
品番
00061-RSJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
この商品は
色・内容量
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
多彩な機能を搭載したアクティブモデル
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
94
身幅(cm)
69
色
ブラック
サイズ
2XL
種別
ジャケット
機能
透湿撥水、反射素材
生地
表地:高密度タフタ、背裏:メッシュ