※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00061-RSJ RSJリフレクスポーツジャケット Printstar(トムス) 28885020 00061-RSJ RSJリフレクスポーツジャケット Printstar(トムス) 28885020 00061-RSJ RSJリフレクスポーツジャケット Printstar(トムス) 28885020 00061-RSJ RSJリフレクスポーツジャケット Printstar(トムス) 28885020

RSJリフレクスポーツジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホットピンク 注文コード28885020 品番00061-RSJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は色・内容量など135種類から選べます 他の種類を見る

多彩な機能を搭載したアクティブモデル

混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)70 裄丈(cm)87 身幅(cm)61 ホットピンク サイズL 種別ジャケット 機能透湿撥水、反射素材 生地表地:高密度タフタ、背裏:メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする