安全靴 中編上靴

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28885423 品番 M22
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションしたくるぶしまで保護された編上げ靴です。
アッパー(甲部)にはなめし牛革(型押し)を使用し高級感のあるつくりになっています。
JIS規格合格品であらゆる現場に対応。
編紐穴上段2段には耐久性を増すためにリベット処理しています。
靴底には耐油性のある合成ゴムを使用。

サイズ(cm)25.5 ブラック 材質(先芯)鋼鉄 足幅3E JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格 材質(アッパー)クロムなめし牛革(型押し) 用途軽作業、運搬、土木、造園、建築など 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
注意
※紐通し穴のリベット処理は上から2段目までです。全てにリベット処理はしておりません。
※この作業靴及びつま先保護機能を有する作業靴は、JIS T 8101(安全靴)に規定する安全性能を有していますが、それを越える衝撃、圧迫には耐えられません。
※滑りにくい靴底ですが、油や水の多い場所では、気をつけてご使用ください。
※衝撃や圧迫を受けた安全靴、作業靴及び足甲プロテクタは、外観のいかんにかかわらず、使用しないでください。
※着脱式足甲プロテクタを別途取り付ける場合には、安全靴・作業靴も先芯後端に、プロテクタ本体が3mm以上重なるよう、取り付けてください。
※先芯に穴をあけるなど、安全靴・作業靴への加工はやめてください。安全性能が低下するおそれがあります。
※インソール・靴紐が損傷した場合は、早急にお取り換えください。
※つま先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れには十分注意してください。
※跳び降りると、事故の原因となる場合があります。
※甲革の損傷、革破れによる先芯の露出、靴底の損傷、または靴底の意匠がなくなったような場合は、使用しないでください。
※安全靴・作業靴ですので、スポーツやレジャーなどには適していません。
※かぶれ、かゆみなど、足に異常を生じた場合は、ご使用をやめてください。
※着用の際には、靴紐や面ファスナーは正しく締めてください。また、かかとをつぶして履かないでください。
※靴のサイズは目安にすぎません。実際に着用し、足に合う靴をお求めください。
※牛革を使用した靴は、多少色落ちすることがあります。
※牛革の表面に保革油が凝固し、白く粉をふいた状態になることがあります。製品の品質には問題なく、布などで軽く拭きとるときれいになります。

商品説明動画

安全靴 中編上靴.
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28885414
2024-02-14
用途:
自動車整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

知人も買いました。しっかりした作りで満足しています。何故か低評価気味?

対象商品:
28885475
2023-12-13
用途:
自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車の時、水が入らないから良い。少し履きづらい(ハイカットだからしょうがない)、少し甲が痛い(我慢できます)。

対象商品:
28885439
2022-08-11
用途:
通勤、仕事、DIY
甘縁 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

馴染みも早く履きやすいです。ウレタンではないので靴底は硬いですが、私は好みです。
0.5センチ大きめを購入しましたが、通常サイズでも良いと思います。
通勤、一部仕事、DIYと大活躍してます。
耐久性はまだわかりませんが、リピートすると思います。モノタロウさんが販売し続けてくれればですが…

対象商品:
28885423
2022-05-06
用途:
工事作業時

価格も低価格でいいのですが紐靴のせいか履く時が簡単ではなく少し時間がかかると工事の者が言っております

対象商品:
28885457
2021-06-16
用途:
電気工事現場
建設業・工事業

必要十分な安全靴です。比較的安価で全く問題ありません。

対象商品:
28885439
2020-01-09
用途:
現場作業
旭鉱末株式会社 様 (製造業)

履きはじめは少し硬いが、耐久性が高く、ハードな現場では使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
28885439
2020-09-08
用途:
舗装工事の施工管理
建設業・工事業

ウレタン二重底と間違えて購入してしまいました。ジェルタイプの中敷きを敷いたら足痛・頭痛の解消はできそうですが、中敷き代を合わせるとシモンの定番商品が買えたかな?と後悔。

2020-06-20
用途:
構内作業
製造業

同じサイズでも今までは痛くならなかった足の小指がこの靴に変えてから痛くなります
現在幅広の安全靴を使用している人は良く確認して購入した方が良いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする