安全靴 半長靴

(17件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 注文コード28885493 品番M44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズ9種類から選べます 他の種類を見る

有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションしたくるぶしまで保護された半長靴です。
アッパー(甲部)にはなめし牛革(型押し)を使用し高級感のあるつくりになっています。
JIS規格S種合格品であらゆる現場に対応。
靴紐なしで長靴のように履きやすくなっています。
靴底には耐油性のある合成ゴムを使用。

サイズ(cm)24 ブラック 材質(先芯)鋼鉄 足幅3E JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格 材質(アッパー)クロムなめし牛革(型押し) 用途軽作業、運搬、土木、造園、建築など 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム 靴タイプ半長靴
注意
※この作業靴及びつま先保護機能を有する作業靴は、JIS T 8101(安全靴)に規定する安全性能を有していますが、それを越える衝撃、圧迫には耐えられません。
※滑りにくい靴底ですが、油や水の多い場所では、気をつけてご使用ください。
※衝撃や圧迫を受けた安全靴、作業靴及び足甲プロテクタは、外観のいかんにかかわらず、使用しないでください。
※着脱式足甲プロテクタを別途取り付ける場合には、安全靴・作業靴も先芯後端に、プロテクタ本体が3mm以上重なるよう、取り付けてください。
※先芯に穴をあけるなど、安全靴・作業靴への加工はやめてください。安全性能が低下するおそれがあります。
※インソール・靴紐が損傷した場合は、早急にお取り換えください。
※つま先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れには十分注意してください。
※跳び降りると、事故の原因となる場合があります。
※甲革の損傷、革破れによる先芯の露出、靴底の損傷、または靴底の意匠がなくなったような場合は、使用しないでください。
※安全靴・作業靴ですので、スポーツやレジャーなどには適していません。
※かぶれ、かゆみなど、足に異常を生じた場合は、ご使用をやめてください。
※着用の際には、靴紐や面ファスナーは正しく締めてください。また、かかとをつぶして履かないでください。
※靴のサイズは目安にすぎません。実際に着用し、足に合う靴をお求めください。
※牛革を使用した靴は、多少色落ちすることがあります。
※牛革の表面に保革油が凝固し、白く粉をふいた状態になることがあります。製品の品質には問題なく、布などで軽く拭きとるときれいになります。

商品説明動画

安全靴 半長靴.
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28885536
2024-03-28
用途:
農作業の普段履き
農・林・水産業

初めてこの作業靴を購入しました。今までシモン製の作業靴を履いていましたが、シモン製と比べ安いせいか劣化版といった印象です。現状リピートする気はないですが、慣れれば気にならなくなるのか今年はこれを履いてみて考えます。

対象商品:
28885579
2024-02-14
用途:
土木作業
有限会社富士運輸 様

見た目もカッコいいし脱ぎ履きしやすい点が気に入ってます。従業員さんも欲しいと言うのであと2足追加購入する予定です

2024-03-05
用途:
作業時

最近足の内側甲の部分の縫合が雑になったのか?履くとき縫合がめくれていたい!若干横幅サイズがきつめになっているから余計に痛い!

対象商品:
28885536
2024-05-21
用途:
運送業
運輸・通信業

2度目の購入。使い易さ間違いなし。3度目もありです。

対象商品:
28885518
2023-11-09
用途:
建設機械整備時
稲田建機サービス 様 (サービス業)

寒くなってきたのでブーツを履いて見ようと思い購入して見ました、履き心地は良いです今から馴染んできたら良くなると思います。

対象商品:
28885527
2023-05-30
用途:
工事現場
能美防災株式会社 様 (製造業)

普段25.5cmですが、これサイズ大きいですね。
25cmで良かった。
大きめに作ってあるので、購入は-0.5にした方が
良いと思います。

対象商品:
28885527
2021-10-18
用途:
作業時
建設業・工事業

夫に購入。1度購入したことがあるのですが

これが一番履きやすいとのことでお値段は少しいつものよりは張るのですが機能が良いので購入しました。

対象商品:
28885509
2021-08-19
用途:
溶接作業
製造業

普段履いている靴より0,5小さくしたサイズを選んだほうが良い。少し大きめの作りと思う。アウトレット価格で買えたので満足している。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする