※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00085-CVT 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス) 28886989 00085-CVT 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス) 28886989 00085-CVT 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス) 28886989 00085-CVT 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス) 28886989

5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ

(87件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28886989 品番 00085-CVT
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

累計1.7憶枚以上販売している不動の人気Tシャツ

パープル サイズ100cm 材質綿 肩幅(cm)27 袖丈(cm)12 目付(g/m2)190、5.6oz 身幅(cm)31 生地17/-天竺 身丈(cm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41073295
2024-02-01
用途:
普段着として着用

これまでこの手のTシャツはユナイテッドアスレのものを買っていましたが、他のネットショップのレビューでプリントスターは丈が長めと書かれていたので買ってみました。製品ごとのバラツキがあるようなので確定ではありませんが、比べると少しだけ丈は長いようです。品質的には同等そうなので、着丈の好みで多分今後はこちらを購入すると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
28888529
2024-05-07
用途:
作業用に
製造業

ヘビーウェイトと書いてあったので購入しましたが、生地の厚さは
平均的です
厚手生地という感じはしないと思います

2人が参考にしています
対象商品:
41073611
2024-02-08
用途:
普段の下着用で
合同会社小松精機 様 (製造業)

Lサイズも試してみましたが、やや大きく下着として使うにはMサイズでいいのかな?・・
7.4オンスも買いましたがやはり下着として使うには厚すぎる感じです。
当方、170p70sです。

2人が参考にしています
対象商品:
41073636
2024-04-24
用途:
普段着
製造業

ヘビーウェイト??
白いtシャツだとチクビ透けます。何度か洗濯すると首の部位が丸まると言うかヨレます。

対象商品:
41072841
2023-07-19
用途:
日常着です
サービス業

普通のスタンダードな綿100のTシャツが最近どこにも売ってなくて困っていました。モノタロウさんで買えてよかった。これまで使っている5.0オンスよりも厚地でしっかりした製品です。地厚なので、夏にはちょっと暑いかも。化繊のハイテック素材は気持ち悪い。。やはり綿100が快適です。

2人が参考にしています
対象商品:
41073295
2023-07-14
用途:
塗装作業時

丈夫で長持ち 首が伸びてベロベロになるということも無く
縮んで小さくなることも無く、お気に入りです

2人が参考にしています
対象商品:
41073575
2023-06-17
用途:
普段着として。
農・林・水産業

色違いで何種類か購入。生地が厚く、しっかりしています。汗をかいてもしっかり吸収してくれますが、夏場は少し暑いかもしません。

1人が参考にしています
対象商品:
41073611
2022-05-27
用途:
なんでも作業時
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

PrintstarCTV着心地も良く大変気に入っています 
モノタロウで品数が少なくなってきたので
ほかのショップで購入しようと思っています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする