レディスコート(薬剤師用ウェア)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28886997 品番 CM701-03
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

薬剤師のために開発された専用ウェア。長時間の着用に配慮し、軽量でストレッチ性の高い素材を使用。首が直接触れる襟裏部分には、肌あたりがやさしいニット素材を使用。

ホワイト×シルバー サイズS 仕様制菌加工、制電、防透、吸汗・速乾、防縮 混率(%)本体/ポリエステル100 肩幅(cm)37 袖丈(cm)53 着丈(cm)82 バスト(cm)94 松吉医科器械コード24-4506-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする