トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
レディスコート(薬剤師用ウェア)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト×シルバー
サイズ
BL
注文コード
28887033
品番
CM701-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
薬剤師のために開発された専用ウェア。長時間の着用に配慮し、軽量でストレッチ性の高い素材を使用。首が直接触れる襟裏部分には、肌あたりがやさしいニット素材を使用。
色
ホワイト×シルバー
サイズ
BL
仕様
制菌加工、制電、防透、吸汗・速乾、防縮
混率(%)
本体/ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
91
バスト(cm)
118
松吉医科器械コード
24-4506-01