トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
レディスコート(薬剤師用ウェア)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28887049
品番
CM701-03
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
薬剤師のために開発された専用ウェア。長時間の着用に配慮し、軽量でストレッチ性の高い素材を使用。首が直接触れる襟裏部分には、肌あたりがやさしいニット素材を使用。
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
S
仕様
制菌加工、制電、防透、吸汗・速乾、防縮
混率(%)
本体/ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
82
バスト(cm)
94
松吉医科器械コード
24-4506-02