ショート丈安心エプロン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード28888239 品番DE0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいショート丈のエプロン。ウエストはボタン留めで2段階調節ができます。

イエロー サイズLL-3L 胸囲(cm)115 前中心丈(cm)63 松吉医科器械コード24-6537-01 混率(%)ポリエステル65・綿35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28888239 DE0001 29013724 DE-0001 ショート丈安心エプロン D-PHASE(ディーフェイズ) ショート丈安心エプロン D-PHASE(ディーフェイズ) 1枚 2,098 税込2,308 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする