※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

制電超軽量メディカルシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28888519 品番 861389-001
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,467
販売価格(税別)
4,970

制電機能付きながらもリーズナブルなメディカルシューズです。軽量・メッシュ仕様で快適です。

ホワイト サイズ(cm)27.5 材質アッパー/合成皮革・ナイロンメッシュ、ソール/EVA・合成ゴム 標準質量(g/片足)約160(23cm) 松吉医科器械コード24-6538-00 足囲3Eタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする