※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キクスイサンダル
キクスイサンダルの ユニフォーム・シューズ
キクスイサンダルの シューズ
キクスイサンダルの ナースサンダル
キルティングエアーソールサンダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
28888993
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,180
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ソールはエア入りで足への衝撃を軽減し、耐久性にも優れています。ソフトな質感のキルティング型押し素材です。ベルトで好みの履き心地に調節できます。
色
白
サイズ(cm)
21.5〜22.5
サイズ
S
材質(アッパー)
合成皮革
標準質量(g/片足)
約240(M)
足幅
3E
材質(インソール)
ウレタン
松吉医科器械コード
24-6543-00