松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
器械台三段手摺なし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28890829
品番
MY-1018A
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
キャスター径(Φmm)
50
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×820
棚間隔(mm)
300
松吉医科器械コード
01-2245-07