松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
カラーアプリワゴン(サイドカバー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28892204
品番
SN-AP007
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ゴミなどの侵入を軽減するカバー付きのフルカラーワゴンです。ティッシュホルダーはマグネット式で簡単に脱着できます。
キャスター径(Φmm)
75(双輪)
色
ブラック
付属品
ティッシュホルダー、メッシュラック
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/ABS、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)
7.8
タイプ
サイドカバー付
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×300×890(天板高795)
トレー段数
引出式深型トレー1段、固定深型トレー1段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード
24-2440-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500