サカセ化学工業
サカセ化学工業の 施設用家具・備品
サカセ化学工業の 施設用カート・ワゴン
サカセ化学工業の PCカート
ナーシングカート(天板ガス昇降)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28893218
品番
C34N-008S
参考基準価格(税別)
¥218,500
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ガス昇降式で天板の高さを調節できます。スライド式サブテーブル付。
キャスター径(Φmm)
100
色
本体/オフホワイト、トレー/ブルー
付属品
トップテーブル用シリコーンシート、スライド式サブテーブル、トレー(PT34-10Li)、アクセサリーフック
材質
トップテーブル/ABS(持続性帯電防止樹脂)、ピラー・アーム/アルミニウム、バンパー/スチレン系エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
538(677)×668×832〜1082
松吉医科器械コード
24-6499-00