金沢車輌
金沢車輌の 施設用家具・備品
金沢車輌の 施設用カート・ワゴン
金沢車輌の リネン車
回収・リネンカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28894207
品番
NX-1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,297
販売価格(税別)
¥
40,270
バスケットに入れる
キャスター径(Φmm)
75
材質
フレーム/スチール、袋/ナイロン
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×460×960
全容量(L)
100
松吉医科器械コード
20-4640-00