三段ワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28894286 品番5139-01
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

收納力重視の3段バスケットワゴン。

段数3段 材質フレーム/スチール、バスケット/ポリプロピレン 質量(kg)約7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン/370×530×920、バスケット/480×360×165 キャスター径(Φmm)50(ストッパー付) 松吉医科器械コード23-3311-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする