金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 2段式・3段式
運搬車(台車)小型・2段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28894523
品番
NHT-104
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
2段式ですので、多くの荷物を運搬できます。
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
480
荷台寸法(奥行)(mm)
760
ハンドル高さ(mm)
850
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
16.5
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
台の高さ(mm)
134
松吉医科器械コード
23-2038-00
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません