金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の コンテナ台車
ラックドーリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28894575
品番
SG-10E
参考基準価格(税別)
¥37,930
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
防錆性の高いステンレス製のコンテナドーリー。静音キャスターを採用。
質量(kg)
7
タイプ
底板なし
松吉医科器械コード
24-6557-00
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
570
キャスター径(Φmm)
100(自在4コ)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
570×570×210
荷台寸法(奥行)(mm)
570
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません