※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00189-NNZ 9.7オンスNNZスタンダードWフードジップパーカー Printstar(トムス) 28895784 00189-NNZ 9.7オンスNNZスタンダードWフードジップパーカー Printstar(トムス) 28895784 00189-NNZ 9.7オンスNNZスタンダードWフードジップパーカー Printstar(トムス) 28895784 00189-NNZ 9.7オンスNNZスタンダードWフードジップパーカー Printstar(トムス) 28895784

9.7オンスNNZスタンダードWフードジップパーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 混率(%)綿100 フラミンゴピンク 注文コード28895784 品番00189-NNZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品はサイズ・混率・色など127種類から選べます 他の種類を見る

着脱ラクチンな程よい厚みのジップパーカー 大き目2重フードがうれしい

フラミンゴピンク サイズL 種別パーカー 混率(%)綿100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63 目付(g/m2)330、9.7oz 身幅(cm)56 生地裏毛 身丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする