アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 事務用品
アイリスオーヤマの その他医療事務用品
メタルななめシェルフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28896273
品番
MM-N624
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,094
販売価格(税別)
¥
15,540
バスケットに入れる
マガジンラックとしてもパンフレットスタンドとしても使用できます。
材質
スチール(クロームメッキ)
質量(kg)
11.8
色
ホワイト
段数
4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×275×1260
キャスター径(Φmm)
50(ナイロン)
松吉医科器械コード
24-6454-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100