※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00216-MLH 8.4オンスMLHフーデッドライトパーカー Printstar(トムス) 28896317 00216-MLH 8.4オンスMLHフーデッドライトパーカー Printstar(トムス) 28896317 00216-MLH 8.4オンスMLHフーデッドライトパーカー Printstar(トムス) 28896317 00216-MLH 8.4オンスMLHフーデッドライトパーカー Printstar(トムス) 28896317

8.4オンスMLHフーデッドライトパーカー

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28896317 品番 00216-MLH
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

Wフードにハトメ付きが特徴のサイズ展開豊富なフーデッドライトパーカー

ケリーグリーン サイズ2XL 種別パーカー 混率(%)綿100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)64 目付(g/m2)285、8.4oz 身幅(cm)59 生地裏毛 身丈(cm)76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23072902
2023-12-12
用途:
土木
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

対象商品:
23072805
2018-06-02
用途:
普段使いの防寒
メイユウ産業株式会社 様

春秋のちょっとした寒さを感じる時の防寒にはちょうどいい生地の厚さ。
合繊なので肌触りはあまりよくありません。リラックスするためではなくて、作業服の上に着る現場で使う感じです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする