※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
白十字
白十字の ガーゼ
FC滅菌カットガーゼ(L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
28896605
品番
10978
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
傷口の他に眼帯やマスクの当てガーゼなど幅広く使用できます。個包装、滅菌済。
折数
12折
寸法(cm)
7.5×10
サイズ
L
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000011
松吉医科器械コード
24-4616-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器