カルテラック(オープンタイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)1820 付属品仕切板54枚 注文コード28897244 品番TDTF-186EA
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥195,624
販売価格(税別)
177,840
この商品は高さ・付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

オープンタイプのスタンダードなカルテラックです。

幅(mm)900 奥行(mm)400 高さ(mm)1820 付属品仕切板54枚 質量(kg)61.5 区分60区分 松吉医科器械コード24-5213-01 材質スチール タイプA4ヨコ収納用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする