日本ホップス
日本ホップスの 事務用品
日本ホップスの カルテ収納
日本ホップスの カルテラック・整理棚
カルテラック(オープンタイプ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
2150
付属品
仕切板63枚
注文コード
28897253
品番
TDTF-217EA
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥229,713
販売価格(税別)
¥
208,830
バスケットに入れる
この商品は
高さ・付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オープンタイプのスタンダードなカルテラックです。
幅(mm)
900
奥行(mm)
400
高さ(mm)
2150
付属品
仕切板63枚
質量(kg)
75.5
区分
70区分
松吉医科器械コード
24-5213-02
材質
スチール
タイプ
A4ヨコ収納用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600