エイ・エヌ・エス
エイ・エヌ・エスの 車イス
エイ・エヌ・エスの 本体 車イス
非常搬送用車いす
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28897558
品番
ANS-C1
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,043
販売価格(税別)
¥
129,130
バスケットに入れる
階段や狭い場所でもラクに搬送できる非常用車いす。前後に持ち手ハンドル付きで階段や限られたスペースで活躍します。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
機能
コンパクト
走行タイプ
介助
材質
アルミ・ナイロン
質量(kg)
10
種類
介助式
耐荷重(kg)
160
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
540×730×1030
折りたたみ寸法(mm)
W540×L220×H1030
松吉医科器械コード
24-4956-00