松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 救急・救助用品
松永製作所 (車椅子)の ストレッチャー
アシストストレッチャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28897567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥166,980
販売価格(税込)
¥180,290
販売価格(税別)
¥
163,900
バスケットに入れる
1台2役のアシストストレッチャー。
材質
フレーム/アルミ、張地/ターポリン
質量(kg)
9.5
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
ストレッチャー時/520×1865×195、いす型時/520×660×1370(座高520)
折りたたみ寸法(mm)
W505×L985×H140
松吉医科器械コード
01-6462-00