00218-MLP 8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ Printstar(トムス) 28898740

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00218-MLP 8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ Printstar(トムス) 28898740
00218-MLP 8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ Printstar(トムス) 28898740
00218-MLP 8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ Printstar(トムス) 28898740
00218-MLP 8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ Printstar(トムス) 28898740

8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚
色ディープネイビー
ウエスト(cm)51~57
内容量1枚注文コード28898740品番00218-MLP
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ワイドすぎない程よいシルエットに注目

色
ディープネイビー
ウエスト(cm)
51~57
股下(cm)
50
総丈(cm)
71
仕様
脇ハギアリ
材質
綿
サイズ(cm)
120
目付(g/m2)
285、8.4oz
生地
裏毛

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28898399
2025-12-10
用途: 冬用普段着
その他業種

193センチの身長ですが、なかなかsizeがなく探していましたが、こちらはピッタリでしかも丈夫です。再購入します

対象商品 : 28898399
2025-02-17
用途: 室内着
その他業種

背の高い主人でもサイズが丁度よかったです。サイズのバリエーションや色も豊富で助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 28898399
2025-02-19
用途: 室内着用
その他業種

背の高い主人のサイズがなかなか見つかりませんでしたが、色もサイズも豊富で素材は丈夫そうですし助かりました

2020-10-15
用途: 安価で強いです!
サービス業

スポーツメーカー物と遜色なしです。色違いリピートします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする