西村製作所
西村製作所の 施設用家具・備品
西村製作所の 診察室備品
西村製作所の パーテーション 診察室用
エレガントスクリーンS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28899308
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スクリーン部分は人の気配を感じられるクリアカラー中空軽量PCボードを採用。スペースの明るさを保ちつつ、プライバシーを守ります。【2】は【1】を2台連結したワイドサイズです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
710×1466
色
クリア
材質
フレーム/スチール、スクリーン/ポリカーボネイト
質量(kg)
6.5
松吉医科器械コード
24-3219-00
脚寸法(mm)
幅300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28899308
-
33589353
-
衝立スクリーン エレガント S
西村製作所
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました