ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの 診察室備品
ノーリツイスの パーテーション 診察室用
アコーディオンスクリーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28899466
品番
AKX-196
参考基準価格(税別)
¥100,300
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
シンプルな伸縮機構で、スムーズな開閉操作と安定性を兼ね備えています。脚部の凹みに合わせて交差することで、L型・T型・十型の連結が可能です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
1950(閉脚時350)×1650
色
ベージュ
材質
フレーム/アルミ、カーテン/ビニールクロス
質量(kg)
14.5
松吉医科器械コード
24-4987-01
脚寸法(mm)
幅470
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができかねます。